ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スナイプノーズプライヤーDIN ISO 5745

スナイプノーズプライヤーZEBRA DIN ISO 5745
ゼブラ ロングプライヤー 200MM

商品番号 071401 557

EAN 4050642466524

価格はログイン後に表示されます
スナイプノーズプライヤーDIN ISO 5745

商品番号 071401 557

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルのグリップ、保持、切断用
  • 長寿命、および正確なグリップと切断面を実現する高品質工具鋼

  • 高い圧力、特に曲げ力に対応する弾性チップ

  • 作業が快適で最適な力の伝達が得られる狭いカラープロファイルの、人間工学に基づいた滑りにくい2コンポーネントハンドル

  • ブレード:追加高周波焼入れ

  • 表面:全体を研磨処理、クロムメッキ

  • グリップ表面:歯付き

  • ジョイント:ラップジョイント
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
長さ (L)

200 mm

長さ(インチ) (L)

8-1/4 in

ジョー長さ (L3)

76 mm

ジョー厚さ (T1)

9,5 mm

ジョー先幅 (W4)

4 mm

ジョー幅 (W3)

17,5 mm

ジョー先厚さ (T2)

3 mm

表面

クロムめっき

材料

スチール

ハンドルの材質

2パーツプラスチック

ジョーの設計

ストレート形状

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報