ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 980スチールI10I亜鉛ニッケル細目ネジ

DIN 980スチールI10I亜鉛ニッケル細目ネジ
ロックナット DIN980 V I10I WS19-(P3E)-M12X1,5

商品番号 0263001215

EAN 4046778962467

価格はログイン後に表示されます
DIN 980スチールI10I亜鉛ニッケル細目ネジ

商品番号 0263001215

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径xピッチ (D)

M12 x 1.5

高さ (m1)

12 mm

外部ドライブ (s1)

WS19

標準

DIN 980

材料

スチール

特性クラス

I10I

表面

亜鉛ニッケル

RoHS指令準拠

はい

防錆期間

720 h

デバイス操作ロック原則

単一パーツクランプナット金属

ロッキング機能

クランピングで緩みをロック

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報