ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 980スチールI10I亜鉛ニッケル細目ネジ

DIN 980スチールI10I亜鉛ニッケル細目ネジ
ロックナット DIN980 V-I10I WS17 (P3E) M10X1,0

商品番号 0263001010

EAN 4046778962450

価格はログイン後に表示されます
DIN 980スチールI10I亜鉛ニッケル細目ネジ

商品番号 0263001010

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径xピッチ (D)

M10 x 1

高さ (m1)

10 mm

外部ドライブ (s1)

WS17

標準

DIN 980

材料

スチール

特性クラス

I10I

表面

亜鉛ニッケル

RoHS指令準拠

はい

防錆期間

720 h

デバイス操作ロック原則

単一パーツクランプナット金属

ロッキング機能

クランピングで緩みをロック

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報