商品番号 03806
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)
成績書/ 書類
|
ネジ山タイプx公称径 (D)
M6
高さ (m1)
6 mm
外部ドライブ (s1)
WS10
標準
DIN 980に類似
材料
ステンレススチールA2
表面
スズめっき
デバイス操作ロック原則
単一パーツクランプナット金属
ロッキング機能
クランピングで緩みをロック
ネジ山タイプ
M
RoHS指令準拠
はい
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
すり割り付き円頭ネジ
オープン型工具バッグ
ラチェットコンビネーションレンチ
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
1/2インチソケットレンチインサート
シャフト用ロックワッシャー
冷却システムテスター用接続ホース
シャンク付き六角頭ネジ ISO 4014、スチール8.8、亜鉛めっき、三価めっき(A2K)