ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 961スチール10.9プレーンプーラーネジ細目ネジ

DIN 961スチール10.9プレーンプーラーネジ細目ネジ
ブレーキドラム引抜き用ボルト 10.9 M12X100 P1.25

商品番号 0067612010

EAN 4038898826965

価格はログイン後に表示されます
DIN 961スチール10.9プレーンプーラーネジ細目ネジ

商品番号 0067612010

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For easy disassembly of brake drums on commercial vehicles.
商品情報

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M12 x 1.25

長さ (l1)

100 mm

ヘッド高さ (k1)

7,5 mm

標準

DIN 961

材料

スチール

特性クラス

10.9

表面

プレーン

防錆期間

0 h

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS19

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,25 mm

ネジ山の設計

全ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

30 mm

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム