登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
DIN 7985ステンレススチールA2プレーンZナベビス DIN7985 ステンA2 PZ M4X6
似ている商品
商品番号 028394 6
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)
成績書/ 書類
|
ネジ山タイプx公称径 (d1)
M4
長さ (l1)
6 mm
ヘッド径 (dk)
8 mm
ヘッド高さ (k1)
3,1 mm
標準
DIN 7985
材料
ステンレススチールA2
特性クラス
70
表面
プレーン
RoHS指令準拠
はい
ヘッドタイプ
なべ頭
ドライブタイプ
クロスヘッド
内部ドライブ
Z2
ネジ山タイプ
M
ピッチ
0,7 mm
ネジ山型
標準メートルネジ
製品クラス
A
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
ツイストドリルビットHSCo DIN 338 MFD Speedアソートメント19ピース
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
六角ソケット付き円頭ネジ
ISO 8752プレーンスチール
マイナスドライバー
パススルーリバーシブルラチェット
ネジ山修復シングルセット タイムサート®
標準ケーブルコネクター(金属ラッチ付き)
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。