ネジ山タイプx公称径 (d1) | M3 |
長さ (l1) | 8 mm |
ヘッド径 (dk) | 5,5 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2 mm |
標準 | DIN 7984 |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 070 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ソケットローヘッド |
ドライブタイプ | 六角ソケット |
内部ドライブ (s1) | HS2 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
シャンク径 (d2) | 3 mm |
ネジ山長さ(メートルネジ) (l2) | 8 mm |
製品クラス | A |