商品番号 0114106316
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)
成績書/ 書類
|
公称径 (d1)
6,3 mm
長さ (l1)
16 mm
ヘッド高さ (k1)
4,8 mm
外部ドライブ (s1)
WS10
材料
スチール
表面
亜鉛めっき
RoHS指令準拠
はい
DIN
7976
形状
F
ヘッドタイプ
六角頭
ネジ山タイプ
ST
ネジ山の設計
全ネジ
チップの形状
対角距離 (e)
10,95 mm
性能宣言書(EU-CPR)
いいえ
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
拡張ナット タイプS
1/4"ソケットレンチインサート
プライヤーセット4.4.1 4ピース
ラチェットコンビネーションレンチ
ユニバーサルホルダーE 6.3(1/4")
ラジエータークリーナー
強力ホイールクリーナー
ドライバーセット、トルクス
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN