コネクターDIN 7428 E 6.3(1/4")
接続ピースDIN 7428 E 6.3(1/4)
HOLD-BIT-IMPNUT-4PT-1/4INX4PT-1/4IN-L50
商品番号
0614176726
EAN 4011231509947
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Allows the use of socket wrenches on machines with a standard drill chuck.
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
ドライブタイプ | 外側六角 |
ビットサイズ | 1/4インチ |
チップタイプ | アウタースクエア |
長さ | 50 mm |