ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

コネクターDIN 7428 E 6.3(1/4")

接続ピースDIN 7428 E 6.3(1/4)
ビットホルダー 1/4ヘックス→3/8四角 50MM

商品番号 0614176727

EAN 4011231509954

価格はログイン後に表示されます
コネクターDIN 7428 E 6.3(1/4")

商品番号 0614176727

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Allows the use of socket wrenches on machines with a standard drill chuck.
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
ドライブタイプ

外側六角

ビットサイズ

3/8インチ

チップタイプ

アウタースクエア

長さ

50 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報