登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
DIN 7 m6ステンレススチールA4プレーンPIN-CYL-DIN7-UNHDND-M6-A4-12X70
似ている商品
商品番号 027001270
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)
成績書/ 書類
|
公称径 (d1)
12 mm
長さ (l1)
70 mm
平先高さ (c)
1,8 mm
標準
DIN 7
材料
ステンレススチールA4
表面
プレーン
設計
未硬化
許容差等級
m6
RoHS指令準拠
はい
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ツイストドリルDIN 338 HSCOタイプ酸化RN
ファサードシート WÜTOP® サーモファサード2SK
熱収縮圧着リングコネクター
Oリング
クリーニングクロス Tex-Rein
ダブルリングレンチ、深オフセット
ダブルリングレンチ Powerdriv®
アクティブガラスクリーナー
車体シーリングプラグ
すり割り付き隆起皿頭ネジ
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。