With locking teeth
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
ネジ山タイプx公称径 (D) | M6 |
高さ (h1) | 6 mm |
フランジ径 (dc) | 14,2 mm |
外部ドライブ (s1) | WS10 |
標準 | DIN 6923に類似 |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 50 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
デバイス操作ロック原則 | ギザ付き |
ロッキング機能 | デバイスの緩み防止、ロッキング |
ピッチ | 1 mm |