With locking teeth
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
![]()  | |
ネジ山タイプx公称径 (D)  | M10  | 
高さ (h1)  | 10 mm  | 
フランジ径 (dc)  | 21,8 mm  | 
外部ドライブ (s1)  | WS15  | 
標準  | DIN 6923に類似  | 
材料  | ステンレススチールA2  | 
特性クラス  | 50  | 
表面  | プレーン  | 
RoHS指令準拠  | はい  | 
デバイス操作ロック原則  | ギザ付き  | 
ロッキング機能  | デバイスの緩み防止、ロッキング  | 
ピッチ  | 1,5 mm  |