ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 6921ステンレススチールA2プレーン

DIN 6921ステンレススチールA2プレーン
SUSフランジボルト DIN6921 WS10 M6X16

商品番号 010100616

EAN 4048539224579

価格はログイン後に表示されます
DIN 6921ステンレススチールA2プレーン

商品番号 010100616

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 200 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dc)

14,2 mm

ヘッド高さ (k1)

6,6 mm

標準

DIN 6921

材料

ステンレススチールA2

特性クラス

70

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

フランジ付き六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS10

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

16 mm

製品クラス

A

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DIN 6923ステンレススチールA2プレーン

SUSフランジナットS付 DIN6923 WS10 M6

With locking teeth
x 250 個