ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 6921ステンレススチールA2プレーン

DIN 6921ステンレススチールA2プレーン
SCR-HEX-FLG-DIN6921-A2/70-WS15-M10X30

商品番号 010101030

EAN 4047376162945

価格はログイン後に表示されます
DIN 6921ステンレススチールA2プレーン

商品番号 010101030

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M10

長さ (l1)

30 mm

ヘッド径 (dc)

22,3 mm

ヘッド高さ (k1)

9,2 mm

標準

DIN 6921

材料

ステンレススチールA2

特性クラス

70

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

フランジ付き六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS15

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

26 mm

製品クラス

A

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DIN 6923ステンレススチールA2プレーン

フランジ付きナットステンレス DIN6923-A2-WS15-M10

With locking teeth
x 100 個
中強度ネジロック

DOSネジロック 中強度50G

取り外し可能なネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱い可能なディスペンシングシステム