![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M8 |
長さ (l1) | 12 mm |
ヘッド径 (dc) | 18 mm |
ヘッド高さ (k1) | 8,1 mm |
標準 | DIN 6921 |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 70 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | フランジ付き六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
外部ドライブ (s1) | WS13 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,25 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 12 mm |
製品クラス | A |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。