ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 6921ステンレススチールA2プレーン

DIN 6921ステンレススチールA2プレーン
フランジボルトステンレス-DIN6921-A2/70-WS13-M8X20

商品番号 010100820
EAN 4048539224586

価格はログイン後に表示されます
DIN 6921ステンレススチールA2プレーン

商品番号 010100820

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 200 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M8

長さ (l1)

20 mm

ヘッド径 (dc)

18 mm

ヘッド高さ (k1)

8.1 mm

標準

DIN 6921

材料

ステンレススチールA2

特性クラス

70

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

フランジ付き六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS13

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1.25 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

20 mm

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報