商品番号 00994 10
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)
成績書/ 書類
|
ネジ山タイプx公称径 (d1)
M4
長さ (l1)
10 mm
ヘッド径 (dk)
7 mm
ヘッド高さ (k1)
2,8 mm
標準
DIN 6912
材料
ステンレススチールA4
特性クラス
070
表面
プレーン
RoHS指令準拠
はい
ヘッドタイプ
ソケットローヘッド
ドライブタイプ
キー溝付き六角ソケット
内部ドライブ (s1)
HS3
ネジ山タイプ
M
ネジ形状
標準メートルネジ
ネジ山の設計
半ネジ
製品クラス
A
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
六角タッピングネジ、C型
シリコンスプレー
シートカッター タイムサート®
ギザ歯付きロックワッシャー、外側ギザ付き、A型
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ
薄肉熱収縮ホース
ドアシールクリップ、タイプS
コンビネーションレンチセット、インチ
1/2"および1/4"ソケットレンチセット