ネジ山タイプx公称径 (d1) | M6 |
長さ (l1) | 12 mm |
ヘッド径 (dk) | 10 mm |
ヘッド高さ (k1) | 4 mm |
標準 | DIN 6912 |
材料 | スチール |
特性クラス | 08.8 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ソケットローヘッド |
ドライブタイプ | キー溝付き六角ソケット |
内部ドライブ (s1) | HS5 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
製品クラス | A |