ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 6912スチール08.8亜鉛めっき

DIN 6912スチール08.8亜鉛めっき
チーズヘッドBT DIN6912 8.8 IH6 (A2K) M8X16

商品番号 00868 16

EAN 4011231151719

価格はログイン後に表示されます
DIN 6912スチール08.8亜鉛めっき

商品番号 00868 16

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 200 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M8

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk)

13 mm

ヘッド高さ (k1)

5 mm

標準

DIN 6912

材料

スチール

特性クラス

08.8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ソケットローヘッド

ドライブタイプ

キー溝付き六角ソケット

内部ドライブ (s1)

HS6

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報