ネジ山タイプx公称径 (d1) | M10 |
接触面の直径 (d2) | 25 mm |
外径 (d3) | 45 mm |
内径 (d4) | 25 mm |
高さ (h1) | 45 mm |
長さ (l1) | 17 mm |
標準 | DIN 580 |
材料 | ステンレススチールA4 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
最大負荷容量 | 230 kg |
ヘッドタイプ | 吊り上げ用アイボルト付き |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,5 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 14 mm |
EC適合宣言(CE) | はい |