DIN 433 stainless steel, A4, 140 HV
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
適合ネジ山 | M4 |
内径 (d1) | 4,3 mm |
外径 (d2) | 8 mm |
厚さ (h1) | 0,5 mm |
標準 | DIN 433 |
材料 | ステンレススチールA4 |
ヴィッカース硬度、HV | 140 HV |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
適合対象 | シリンダーネジに適切 |