ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

すり割り付き円頭ネジ

DIN 84ステンレススチール、A2、プレーン(3511141302)
丸平ビス DIN84 A2ステン M4X16

商品番号 02874 16

価格はログイン後に表示されます

すり割り付き円頭ネジ

商品番号 02874 16

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x200 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 84、ステンレススチール、A2、プレーン
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M4

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk )

7 mm

ヘッド高さ (k1)

2,6 mm

規格

DIN 84

材料

ステンレススチールA2

ネジ締め特性クラス

70

表面

プレーン

ROHS互換

はい

ヘッドタイプ

チーズ頭

ドライブタイプ

スロット

内部ドライブ

SL

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,7 mm

ネジ山型

標準メートルネジ

製品クラス

A

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報