ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

DIN 316相当ステンレススチールA2プレーン

角型ウィングスクリュー DIN316 A2ステンレス 生地 M8×20

商品番号 027282820

EAN 4045989309238

価格はログイン後に表示されます
DIN 316相当ステンレススチールA2プレーン

商品番号 027282820

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M8

外径 (d2)

13,8 mm

長さ (l1)

20 mm

ウィング高さ (h1)

14,8 mm

ナットウィングの幅 (e2)

30,3 mm

標準

0 -該当なし, 0 -該当なし, DIN 316, 0 -該当なし, 0 -該当なし

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ウィング付き

ドライブタイプ

ハンド付き

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,25 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

20 mm

設計

押圧

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報