DIN 1440ステンレススチールA2プレーン
DIN 1440ステンレススチールA2プレーン
SUS M10ワッシャーDIN1440-A2-D10,0
商品番号 040991110
EAN 4050642292017
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
内径 (d1) | 10 mm |
外径 (d2) | 20 mm |
厚さ (h1) | 2,5 mm |
標準 | DIN 1440 |
材料 | ステンレススチールA2 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |