DIN 127、亜鉛めっきスチール、B型、インチ
DIN 127、亜鉛めっきスチール、B型、インチ
スプリングワッシャー ZN 5/8
商品番号 044258
EAN 4011231383431
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
材料 | スプリングスチール |
表面 | 亜鉛めっき |
内径 (d1) | 5/8 in |
外径 (d2) | 27,25 mm |
厚さ (s1) | 3,96 mm |
高さ (h1) | 5,18 mm |