DIN 127、亜鉛めっきスチール、B型、インチ
DIN 127、亜鉛めっきスチール、B型、インチ
スプリングワッシャー ZN 5/16
商品番号 0442516
EAN 4011231383400
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
材料 | スプリングスチール |
表面 | 亜鉛めっき |
内径 (d1) | 5/16 in |
外径 (d2) | 14,81 mm |
厚さ (s1) | 1,98 mm |
高さ (h1) | 3,18 mm |