DIN 127、亜鉛めっきスチール、B型、インチ
DIN 127、亜鉛めっきスチール、B型、インチ
スプリングワッシャー ZN 3/8
商品番号 044238
EAN 4011231383370
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
材料 | スプリングスチール |
表面 | 亜鉛めっき |
内径 (d1) | 3/8 in |
外径 (d2) | 17,27 mm |
厚さ (s1) | 2,38 mm |
高さ (h1) | 3,58 mm |