DIN 127、亜鉛めっきスチール、B型、インチ
DIN 127、亜鉛めっきスチール、B型、インチ
スプリングワッシャー ZN 1/2
商品番号 044212
EAN 4011231383295
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
材料 | スプリングスチール |
表面 | 亜鉛めっき |
内径 (d1) | 1/2 in |
外径 (d2) | 22,07 mm |
厚さ (s1) | 3,18 mm |
高さ (h1) | 4,34 mm |