Especially lightweight, handy drill with quick-action drill chuck. Right/left changeover with 10 mm drill chuck.
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
| ドリルチャックホルダー | 3/8インチx24 UNF | 
| ドリルチャック最大スパン幅 | 10 mm | 
| 最高アイドル回転速度 | 1700 r/分 | 
| 電源出力 | 335 W | 
| 施工圧力 | 6,3 bar | 
| 空気消費量 | 96 l/min | 
| 最小ホース内径 | 9 mm | 
| マシンの重さ | 1 kg | 
| 長さx幅x高さ | 180 x 170 x 50 mm | 
| ネジ山タイプx公称径(インチ単位) | R 1/4 in |