ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

CUT+COOLエコドリルと切削油

穴あけ/切削油、CUT+COOL、Eco
切削油 カット&クール ECO 400ML

商品番号 0893050011

EAN 4065746753333

価格はログイン後に表示されます
CUT+COOLエコドリルと切削油

商品番号 0893050011

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

生分解性切削油

ECOストップ技術を採用したエアゾール缶


  • バルブ操作あたりの量が予め定義されているため、最高2500回使用可能

  • 最小限の煙


使いやすい


使用濃度が低い場合は、取り付け前または追加処理 (溶接など) の前に実施する金属の洗浄は不要



中立的な挙動


  • 影響を受けやすい素材 (大理石、プラスチック、電気部品) に接触可能

  • 無臭
注意事項

油に浸したクリーニング用クロスは、必ずセルフシール密閉型で適切なラベルが付いた不燃性容器 (BGI 560) に保管してください。

用途
穴あけおよび切削油穴あけおよび切削油パーフェクト穴あけおよび切削油、ペースト、Perfect穴あけおよび切削油エコ穴あけおよび切削油、フォーム切削油、DVGWクーラント
Ultra
クーラント
Ultra HD
素材
材料加工プロセス
特徴
ベース原料鉱油合成エステル配合鉱油合成エステル配合鉱油合成エステルグリコール、エステルエステル鉱油鉱油
スチール、合金鋼xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
高合金鋼xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
鋳鉄、ねずみ鋳鉄xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
カーバイドxxxxxxxxxxxxxxxxx
非鉄金属 (銅、真ちゅうなど)xxxxxxxxxxxxxxxxx
チタニウムxxxxxxxxxxxxxxxx
マグネシウムxxxxxxxxxxxxxxxx
アルミニウム、アルミニウム合金xxxxxxxxxxxxxxxxxx
旋削、旋盤xxxxxxxxxxxxxx
穴あけ、座ぐり、リーミングxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
深穴あけxxxxxxxxxxxxxxx
のこ引きxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ネジ切りxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ねじ山成形、回転xxxxxxxxxxxxxxxxxx
フライス加工xxxxxxxxxx xxx
研磨xxxxxxxxxxxxx
成形、回転、曲げxxxxxxxxxxxxxx
パンチング、ファインパンチングxxxxxxx xxx
ブローチ加工、目立てxxxxxxxxxxxxxxx
粘度 (mm²/s)1225ペースト状35該当なし56676
最小量での潤滑
必須の警告記号なし
上下逆でも使用可能
DVGW承認済み
生分解性/食品への使用が承認済み
潤滑性能が極めて高い
工具の耐用年数が極めて長い
最小限の発煙
極めて消費量が少ない
優れたクリーピング特性
ホウ酸フリー
低起泡性
微生物安定性が極めて高い
ウォーターハザードクラス11112111
ホルムアルデヒドフリー
肌に極めて優しい (アミンフリー)
xxx 非常に適している
xx 適している
x ある程度適している
✔ 使用可

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

潤滑されない表面や、食品加工用のエリアに使用可能。加工品と工具の間に表面圧力がある箇所や、すべての精緻な機械加工作業に最適です。スチール、アルミニウム、非鉄重金属の形成に使用可能。

使用方法

使用濃度が低い場合は、組み立て前または追加処理 (溶接など) の前に金属を洗浄する必要はありません。製品は納品されたままの状態で加工に使用できます。

容積

400 ml

容器

エアゾール缶

ライトイエロー

におい / 香り

中位

化学薬品ベース

合成エステル

製造日起点の保存可能期間

12 月

濃度

0,77 g/cm³

濃度の条件

20°C

酸フリー

はい

塩素フリー

はい

重金属不使用

はい

引火点

275 °C

ノンシリコン

Yes

無樹脂

はい

運動学的オイル主成分粘性

35 mm²/s

無リン

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DN 45タップ

コンテナ専用タップ 5L用

5lプラスチック缶用DN 45継ぎ手付きタップ
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 5
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 3
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 3
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報