ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

皿タッピングネジ、C型、H埋め込みヘッド付き

DIN 7982亜鉛めっきスチール、皿頭H、C型
皿ネジ 4,8X45MM

商品番号 011648 45

EAN 4011231179164

価格はログイン後に表示されます
皿タッピングネジ、C型、H埋め込みヘッド付き

商品番号 011648 45

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7982亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、C型、H埋め込み型ヘッド。
  • タッピングネジは、スレッドモールディングネジファミリーに属します。事前に用意されたコアホールにねじ込むと、これらのネジは自分のカウンタースレッドを形成します。

  • 正しいコアホールの直径を選択するためのガイドラインとなる値がDIN 7975に含まれています。

  • C型 = チップ付きスレッド

  • F型 = チップなしスレッド

  • R型 = 丸頭チップ付きスレッド
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

形状

C

公称径 (d1)

4,8 mm

長さ (l1)

45 mm

ヘッド径 (dk)

9,5 mm

ヘッド高さ (k1)

3 mm

内部ドライブ

H2

ドライブタイプ

H

ヘッドタイプ

皿頭、80度

ネジ山タイプ

ST

ネジ山の設計

全ネジ

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

チップの形状

C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報