DIN 7982 A2ステンレススチール、Cタイプ、チップ付き
- タッピングネジは、スレッドモールディングネジファミリーに属します。事前に用意されたコアホールにねじ込むと、これらのネジは自分のカウンタースレッドを形成します。
- 正しいコアホールの直径を選択するためのガイドラインとなる値がDIN 7975に含まれています。
- C型 = チップ付きスレッド
- F型 = チップなしスレッド
- R型 = 丸頭チップ付きスレッド
注意事項
ステンレススチールのタッピングネジは、ケース硬化スチールタッピングネジほど強くありません。そのため、これらのネジを使用してシートスチールにカウンタースレッドを形成することはできません。これらのネジはアルミニウムなど、柔らかい材料のみに使用されます。
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
材料 | ステンレススチールA2 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
形状 | C |
公称径 (d1) | 4,2 mm |
長さ (l1) | 90 mm |
ヘッド径 (dk) | 8,1 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,5 mm |
内部ドライブ | H2 |
ドライブタイプ | H |
ヘッドタイプ | 皿頭、80度 |
ネジ山タイプ | ST |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
性能宣言書(EU-CPR) | いいえ |
チップの形状 | C |