DIN 7976、亜鉛めっきスチール、ブルーコート(A2K)、C型(先細)
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
公称径 (d1) | 8 mm |
長さ (l1) | 32 mm |
ヘッド高さ (k1) | 5,8 mm |
外部ドライブ (s1) | WS13 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
DIN | 7976 |
形状 | C |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ネジ山タイプ | ST |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
チップの形状 | C |
製品クラス | A |
対角距離 (e) | 14,26 mm |
性能宣言書(EU-CPR) | いいえ |