ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ブチルテープ

ブチルシーリングテープ、両面
ブチルテープ 平 19X2MMX15M

商品番号 0894700202
EAN 4011231837842

価格はログイン後に表示されます
ブチルテープ

商品番号 0894700202

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高い接着力を持つ、ブチルゴム製の重複シーリング用両面シーリングテープ。

さまざまな表面との非常に優れた親和性


金属、コンクリート、石積み、木材、ガラス、硬化PVC、ビチューメン、塗料系との優れた親和性、および非常に優れた接着特性により、シーリングシステムで多数の組み合わせが可能になります。



UV、風化、および水に対する非常に優れた耐性


屋内と屋外の両方の用途



湿気を遮断



自己融着



PlexiglasおよびMacrolonとの親和性
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
用途
  • 継目の接合および防湿バリアフィルム用

  • 車輛および屋根取り付け部品、ファサードおよび機器製作、家具および屋内設計業界、衛生設備および電気設備、および類似の用途のための重複シール
使用方法

使用に関する説明:


  • シーリングする表面は乾燥し、耐荷重性があり、グリースやほこりが付いていない必要があります

  • +5℃以上で処理してください

  • 吸収性のある表面や多孔質の表面は、WURTHブチル / ビチューメンプライマーで前処理する必要があります

  • ブチルテープは、注意深く表面に押し当てる必要があります

シーリング面を一緒に押すと、完璧なシーリングになります。


  • ブチルは「コールドフロー」となる傾向があります(テープのフロー特性)

したがって、ブチル製品は、たとえばパーツをネジ留めするか、圧着プロファイルにするなど、必ず機械的に固定する必要があります。


  • 圧着プロファイルを使用する場合は、ブチルテープの幅についてプロファイルメーカーの仕様に従う必要があります

  • プロファイルに過剰な接触圧力をかけると、シーリングコンパウンドが「押し出され」ます。ブチル製品をゼロポイントまで圧縮しないでください(付属するディスクをスペーサーとして使用)

化学薬品ベース

ブチルゴム

長さ

15 m

シーリングテープ厚さ

2 mm

19 mm

建築材クラス / 条件

B2 / DIN 4102に準拠

紫外線抵抗性

はい

最小 / 最大処理温度

5 まで 30 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 100 °C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

Unlimited / 乾燥、横型、ほこりのない収納領域、20°Cおよび50%の相対湿度

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報