ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

長期保存可能グリースIII

長期保存可能グリースIII
ロングライフグリース Ⅲ 400G

商品番号 0890402
EAN 4047376448995

価格はログイン後に表示されます
長期保存可能グリースIII

商品番号 0890402

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Lithium-soap, multi-purpose grease with EP additives for high loads
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
コンテンツの重さ

400 g

容器

カートリッジ

ソープベース

リチウム12ヒドロキシステアリン酸

潤滑油コード

KP2K-30

最小 / 最大温度条件

-30 まで 130 °C

ライトブラウン

NLGIグレード / 条件

2 / DIN 51818に準拠

基油粘度、運動学的 / 条件

280 mm²/s / 40°C

最小滴下点 / 条件

180 °C / DIN ISO 2176に準拠

最小 / 最大混和ちょう度 / 条件

265-295 / DIN ISO 2137に準拠

防錆期間 / カテゴリー

腐食カテゴリー0

VKA溶接荷重

2600 N

製造日起点の保存可能期間

60 月

オイル主成分

鉱油

潤滑油システム

グリース

におい / 香り

特性

濃度

1 g/cm³

濃度の条件

20°C

オイル主成分の粘性の条件

40°C

滴下点の条件

DIN ISO 2176に準拠

最小温度条件

-30 °C

最大温度条件

130 °C

混和ちょう度の条件

DIN ISO 2137に準拠

NLGIグレードの条件

DIN 51818に準拠

防錆期間の条件

DIN 51802に準拠、SKF Emcor試験

VKA溶接荷重の条件

DIN 51350-4に準拠、VKA試験(内燃機関研究所)

無樹脂

はい

ノンシリコン

Yes

AOXフリー

Yes

重金属不使用

はい

塩素

いいえ

耐性

腐食
酸化

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ハンドレバーグリースガン

グリースガン カートリッジ用

400gカートリッジ(DIN 1284、235 x Ø53,5mm)用、または500cm³ルーズグリース用
x 1 個

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報