ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

VDEドライバー フラットマイナス

VDEドライバーフラットマイナス(6013060801)
VDE絶縁ドライバー(-) 0.5X3X100
ZEBRA

商品番号 061363103

価格はログイン後に表示されます

VDEドライバー フラットマイナス

商品番号 061363103

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

最大1000ボルト(AC)および1500ボルト(DC)の通電中パーツでの作業用
  • ブレード:バニシ仕上げ、絶縁

  • チップ:DIN ISO 2380-1-Bに準拠

  • 10kVのテスト電圧によりウォーターバスで個別テスト済み

  • 製造年刻印済み

  • 厳しい冷熱衝撃テスト済み

規格:IEC 60900:2012
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
ビットサイズ

スロット

ブレードの厚さ x ブレードの幅

0.5 x 3.0 mm

ブレードの長さ (A)

100 mm

ハンドル長さ / ハンドル幅 (B / C)

83 / 27 mm

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報