ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

先端ネジ山付きスタッド、約1.25径

DIN 939スチール8.8プレーン(3511160124)
スタッドボルト 黒 8.8 10X30

商品番号 025081030

価格はログイン後に表示されます

先端ネジ山付きスタッド、約1.25径

商品番号 025081030

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 939、スチール8.8プレーン。先端ネジ山1.25径
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M10

長さ (l1)

30 mm

ネジ山長さ(メートルネジ) (l2)

23 mm

ネジ山長さ2(メートルネジ) (l3)

12 mm

規格

DIN 939

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

8.8

表面

プレーン

ROHS互換

はい

ヘッドタイプ

ヘッドなし

ドライブタイプ

ドライブなし

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ山型

標準メートルネジ

製品クラス

A

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報