油圧シール
油圧シーラント
DOS油圧ラインシーラント 紫 50G
登録して10,000点を超える商品にアクセス
あらゆる油圧フルードと燃料に対して優れた耐久性を発揮
故障を防ぐ事により安全性を高めます。
低温でもすばやく硬化
車両のダウンタイムを最小限に抑えます。
100%シーリング
隙間が完全にふさがれるため、摩擦に起因する腐食や錆から保護されます。
様々な種類の溶剤、ガス、オイルや燃料に対する耐性
シリコンフリー
DOSシステム:
- 精巧なターンロック採用により、片手で簡単に扱えます
片手が常に空きます。
- 幅広い調整可能なディスペンサーシステム
用途に合わせて抽出量を調整できるため、消費とコストを最小限に抑えることができます。
- ディスペンサーに接着剤が残りにくい
ディスペンサーに製品が残らない為、経済的です。
長時間さらされると、以下のプラスチックが影響を受けるおそれがあります:ABS、セルロイド、ポリスチレン、ポリカーボネート(Macrolon)、PMMA(Plexiglas)、ポリスルホン、SAN(lurane、Tyril)、Vinidur、加硫ファイバー、塗装面。必ずご自身でテストを実施するようお勧めします。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
自動車、金属、工具、造船、機械およびエンジン製作、電気および電子産業。
オイルフリー、グリースフリー、ダストフリーの表面に、液状の製品が均一に塗布されます。洗浄とグリース除去には、ブレーキクリーナーの使用を推奨します。表面が綺麗な状態であるほど、より強力に接着できます。これらの接着剤は嫌気性に硬化するため、接着剤が大気中の酸素に触れない場合にのみ硬化します。そのため、容器には約3/4のみ充填されています。硬化速度は金属類とクリアランスの触媒効果にも影響されます。金属の「活性が低く」隙間が大きい場合には、素材の硬化が遅れます
- 低活性素材:ニッケル、亜鉛、錫、貴金属、最小限の銅とマンガンまたはどちらかを含むアルミニウム、高合金、酸化またはクロム酸塩コーティング、プラスチック、ガラス、およびセラミック。
- 活性素材:スチール、真鍮、青銅、銅、アルミニウム(銅含有量が1%を超えるもの)
化学薬品ベース | メタクリル酸エーテル |
色 | バイオレット |
濃度 / 条件 | 1.2 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1に準拠 |
最小 / 最大粘度 / 条件 | 14000-20000 mPas / 25°C、ブルックフィールドRVT、スピンドル2/2.5rpm |
最大ギャップ充填力 | 0,15 mm |
適合対象 | ネジ山径最大R 3/4インチ |
完全硬化 / 養生条件 | 酸素と金属との接触を除く(銅イオンまたは鉄イオン) |
最小 / 最大初期強度 | 30-40 min |
最小 / 最大機能的強度 | 2-3 h |
最小 / 最大最終強度 | 12 h-24 h |
最小 / 最大静摩擦トルク | 5-10 Nm |
静摩擦トルクの条件 | DIN EN 15865 |
最小 / 最大優勢トルク | 0-3 Nm |
優勢トルクの条件 | DIN EN 15865 |
最小 / 最大圧縮せん断強度 / 条件 | 1-5 N/mm² / ISO 10123に準拠 |
最小 / 最大処理温度 | 5 まで 35 °C |
最小 / 最大温度条件 | -55 まで 150 °C |
引火点 | 100 °C |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 18 月 / 室温 |
コンテンツの重さ | 50 g |
ノンシリコン | Yes |
無溶媒 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。