ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

シャンク付き六角ボルト

DIN 931スチール10.9、プレーン(3511110615)
六角ボルト 10.9 931 黒 12X90MM

商品番号 005212 90

価格はログイン後に表示されます

シャンク付き六角ボルト

商品番号 005212 90

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 931、スチール10.9、プレーン
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M12

長さ (l1)

90 mm

ヘッド高さ (k1)

8 mm

外部ドライブ (s1)

WS19

規格

DIN 931

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

10.9

表面

プレーン

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ山型

標準メートルネジ

ネジ山設計

半ネジ

製品クラス

A

ROHS互換

はい

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報