ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

シャンク付き六角ボルト

ISO 4014プレーンスチール8.8(3511110645)
六角ボルト 8.8 ISO4014 黒 16X80MM

商品番号 005116 80

価格はログイン後に表示されます

シャンク付き六角ボルト

商品番号 005116 80

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4014、スチール8.8、プレーン
通知DIN 931の代わりに使用
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M16

長さ (l1)

80 mm

ヘッド高さ (k1)

10 mm

外部ドライブ (s1)

WS24

規格

ISO 4014

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

8.8

表面

プレーン

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ山型

標準メートルネジ

ネジ山設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ) (b)

38 mm

設計

シャフト付き

製品クラス

A

ROHS互換

はい

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報