アスベストフリー、C型
アスベストフリーの銅リングは耐腐食性であるため、どこでも使用できます(強酸が存在する場合を除く)。特殊な予熱を行うことで、メタルリングの構造が大きく軟化し、圧力をかけるとパーツの平坦でない部分がすべて埋まり、ネジ止めされます。
注意事項シーリングワッシャーを使用するときは、内径と外形に従って直径を指定する必要があります。正しいサイズのワッシャーを使用できない場合は、内径に基づいてワッシャーを選択します。たとえば、10x12のワッシャーは、10x14のワッシャーや、10x16のワッシャーの代わりにも使用できます。
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
外径 (d2) | 19,9 mm |
内径 (d1) | 16,2 mm |
厚さ (h1) | 2 mm |
公称サイズ | 16x20mm |
材料 | 銅 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
形状 | C |
DIN | 7603 |
最大温度耐性 | 300 °C |
互換準拠 | Mercedes: 007 603 016301, VW/Audi: N.013 820.3 |
適合オスネジ | 16x1.5mm |