ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シールリング、銅フィリングシールC型

DIN 7603銅フィルターアスベストフリー、C型
銅ワッシャー無アスベスト 12X18X2.0MM

商品番号 046201218

EAN 4011231391290

価格はログイン後に表示されます
シールリング、銅フィリングシールC型

商品番号 046201218

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

アスベストフリー、C型

アスベストフリーの銅リングは耐腐食性であるため、どこでも使用できます(強酸が存在する場合を除く)。特殊な予熱を行うことで、メタルリングの構造が大きく軟化し、圧力をかけるとパーツの平坦でない部分がすべて埋まり、ネジ止めされます。

注意事項シーリングワッシャーを使用するときは、内径と外形に従って直径を指定する必要があります。正しいサイズのワッシャーを使用できない場合は、内径に基づいてワッシャーを選択します。たとえば、10x12のワッシャーは、10x14のワッシャーや、10x16のワッシャーの代わりにも使用できます。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

外径 (d2)

17,9 mm

内径 (d1)

12,2 mm

厚さ (h1)

2 mm

公称サイズ

12x18mm

材料

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

形状

C

DIN

7603

最大温度耐性

300 °C

互換準拠

Mercedes: 007 603 010303

適合オスネジ

12x1.5mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報