ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

充電器クランプ

充電クランプ、完全絶縁、750A(6501020308)
ブースターケーブル替クランプ 黒 750A

商品番号 07733046

価格はログイン後に表示されます

充電器クランプ

商品番号 07733046

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

完全絶縁、750A

完全鋳造真ちゅう製



耐低温性絶縁(Escorene Ultra EVA)



接続ボルトによる最大50mm2のケーブルコネクション


ケーブルラグを使用しないケーブル組み立て



開口角度:30° / 30mm



重量:360g
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
最大電流

750 A

長さ

180 mm

開き角度(度)

30 度

口の幅

30 mm

最大ワイヤー断面

50 mm²

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報