ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Battery PowerSwap 2600mAh

充電式バッテリー POWERSWAP 2.6AH 3.7V (タイプC)

商品番号 0827940801

EAN 4099618794988

価格はログイン後に表示されます
Battery PowerSwap 2600mAh

商品番号 0827940801

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.
商品情報

 データシート(X)

充電式バッテリー / バッテリーのタイプ

リチウムイオン

公称電圧

3,7 V

充電式バッテリー / バッテリー容量

2600 mAh

長さx幅x高さ

24.3 x 24.3 x 77 mm

製品重量(品目単位)

60,000 g

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報