Spacious and resilient workshop trolley
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
色 | トラフィックレッドRAL 3020 |
幅x深さx高さ(外寸) | 880 x 532 x 1022 mm |
引き出しの設計 | 5引き出し、W 674 x D 463 x H 71 mm, 2引き出し、W 674 xD 463 x H 156 mm |
ロールの数 | 4 PCS |
ロールの設計 | 1旋回式キャスター(ブレーキ付き)(D:125 mm), 1旋回式キャスター(ブレーキなし)(D:125 mm), 2固定キャスター(ブレーキなし)(D:125 mm) |
表面 | 粉末コーティング |
引き出しの数 | 7 PCS |
材料 | 鋼板 |
手引タイプ | 最大延長, ボールベアリング |
負荷容量 | 300 kg |
引き出しの負荷容量 | 30 kg |
重さ | 82 kg |