Efficient and mobile working with the compact, sturdy and manoeuvrable workshop trolley
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
色 | トラフィックレッドRAL 3020 |
幅x深さx高さ(外寸) | 665 x 393 x 964 mm |
引き出しの設計 | 5引き出し、W 466 x D 336 x H 69 mm, 2引き出し、W 466 x D 336 x H 149 mm |
ロールの数 | 4 PCS |
ロールの設計 | ブレーキ付き旋回式キャスターx 1(D:100mm), ブレーキなし旋回式キャスターx 1(D:100mm), ブレーキなし固定キャスターx 2(D:100mm) |
表面 | 粉末コーティング |
引き出しの数 | 7 PCS |
材料 | 鋼板 |
手引タイプ | 最大延長, ボールベアリング |
負荷容量 | 250 kg |
引き出しの負荷容量 | 25 kg |