ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

六角タッピングネジ、C型

DIN 7976スチール亜鉛めっき、チップ付きC型
六角タッピング ユニクロ 4.8X19MM

商品番号 011448 19

価格はログイン後に表示されます

六角タッピングネジ、C型

商品番号 011448 19

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7976、亜鉛めっきスチール、ブルーコート(A2K)、C型(先細)
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2  |  3

 データシート(X)

公称径 (d1)

4,8 mm

長さ (l1)

19 mm

ヘッド高さ (k1)

3 mm

外部ドライブ (s1)

WS8

材料

スチール

表面

トタン

ROHS互換

はい

形状

C

DIN

7976

ヘッドタイプ

六角頭

ネジ山タイプ

ST

チップの形状

C

製品クラス

A

対角距離 (e)

8,71 mm

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報