Robust workbench with BASIC undercounter drawer box for storing tools and other working materials.
幅x深さx高さ(外寸) | 1500 x 750 x 840 mm |
幅x深さ | 1500 x 750 mm |
作業高さ | 840 mm |
引き出しの数 | 2 PCS |
引き出しの設計 | 2引き出し、ボックス高さ100mm / 前面高さ150mm |
引き出しの負荷容量 | 100 kg |
フレームの色 | ライトグレーRAL 7035 |
引き出しの色 | ジェンシャンブルーRAL 5010 |
表面 | 粉末コーティング |
材料 | 鋼板 |
負荷容量 | 500 kg |
テーブルトップの材質 | 多重バーチ |
テーブルトップ厚さ | 40 mm |
テーブルトップの表面 | 透明ラッカー仕上げ |
作業台BASIC WUSK固定を含む:

2
x
作業台BASIC用作業台脚
LEGWRKBNCH-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX
説明:
Workbench base with fixed height for combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK.
配信済み:
2
x

1
x
作業台BASIC用圧着コネクター
CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE
説明:
For combination with a worktop, workbench bases and drawer cabinets of type US and USK.
配信済み:
1
x

1
x
天板BASICブナ材マルチプレックス
WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM
説明:
1500 mm
Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
配信済み:
1
x

1
x
引き出しボックスBASIC
DRWRCAB-BASIC-USK2-RAL5010/RAL7035
説明:
For storing tools and other work materials. Can be individually combined with BASIC WUS/WUSK work tables and workbenches, and with worktops, workbench bases and cross-connectors.
配信済み:
1
x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。