ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

作業テーブルBASIC固定

作業テーブルBASIC固定
WORKBENCH WT FIXED 1500X750X840MM

商品番号 0957506200

EAN 4046777799248

価格はログイン後に表示されます
作業テーブルBASIC固定

商品番号 0957506200

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Universal workbench, e.g. for assembly work
商品情報

 データシート(X)

幅x深さx高さ(外寸)

1500 x 750 x 840 mm

幅x深さ

1500 x 750 mm

作業高さ

840 mm

引き出しの負荷容量

0 kg

フレームの色

ライトグレーRAL 7035

表面

粉末コーティング

材料

鋼板

負荷容量

500 kg

テーブルトップの材質

多重バーチ

テーブルトップ厚さ

40 mm

テーブルトップの表面

透明ラッカー仕上げ

作業テーブルBASIC固定を含む:
作業台BASIC用作業台脚
2 x
作業台BASIC用作業台脚

LEGWRKBNCH-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX

説明: Workbench base with fixed height for combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK.
配信済み: 2 x
作業台BASIC用圧着コネクター
1 x
作業台BASIC用圧着コネクター

CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE

説明: For combination with a worktop, workbench bases and drawer cabinets of type US and USK.
配信済み: 1 x
天板BASICブナ材マルチプレックス
1 x
天板BASICブナ材マルチプレックス

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM

説明:
1500 mm
Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
配信済み: 1 x